Poklopac kabelske police Hermi KP-P 50mm 2000mm Čelik, pocinčani [88700150]

ŠIFRA 1205694 EAN 3830055083096 HERMI 88700150
Poklopac kabelske police KP-P 50 50 mm 2000 mm čelik, pocinčano 88700150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina poklopca (mm): 50
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Jeklo, pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.