Poklopac kabelske police Obo Bettermann DRL 200 FS 200mm 3000mm Čelik, pocinčani Neprekinuto cinčanje [6052207 - DRL 200 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina poklopca (mm): 200
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Jeklo, pocinkano
- Površina: Neprekinjeno pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.