Poklopac kabelske police Obo Bettermann POKLOPAC SA ROTACIJOM BRAVOM DRL 100 FS 100mm 3000mm čelik Neprekinuto cinčanje [6052096 - DRL 100 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina poklopca (mm): 100
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Jeklo
- Površina: Neprekinjeno pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.