Poklopac kabelske police PEKOM VNK 200/3000 d-2mm PL 200mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [81220011 - VNK 200/3000 d-2mm P]

ŠIFRA 2776395 EAN 8605050573133 PEKOM 81220011 - VNK 200/3000 d-2mm P
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina poklopca (mm): 200
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.