Protupožarna pregrada Obo Bettermann FBA-BV200-14 Pjenasti blokovi Kutno 144mm 25mm 200mm [7202515 - FBA-BV200-14]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Pjenasti blokovi
- Oblik: Kutno
- Širina proizvoda (mm): 144
- Visina proizvoda (mm): 25
- Debljina ploče / dužina proizvoda (mm): 200
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.