Protupožarna pregrada Obo Bettermann FBA-SN200 Pjenasti čep Okruglo 210mm 70mm [7202577 - FBA-SN200]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Pjenasti čep
- Oblik: Okruglo
- Promjer proizvoda (mm): 210
- Visina proizvoda (mm): 70
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.