Protupožarna pregrada Obo Bettermann FBA-SN78 Pjenasti čep Okruglo 87mm 70mm [7202557 - FBA-SN78]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Pjenasti čep
- Oblik: Okruglo
- Promjer proizvoda (mm): 87
- Visina proizvoda (mm): 70
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.