Protupožarna pregrada Obo Bettermann TCX-040 Vatrootporna kutija Okruglo 40mm 58mm 58mm 26mm [7202201 - TCX-040]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Vatrootporna kutija
- Oblik: Okruglo
- Promjer proizvoda (mm): 40
- Širina proizvoda (mm): 58
- Visina proizvoda (mm): 58
- Debljina ploče / dužina proizvoda (mm): 26
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.