Protupožarna pregrada Obo Bettermann TCX-090 Vatrootporna kutija Okruglo 90mm 132mm 132mm 26,6mm [7202206 - TCX-090]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Vatrootporna kutija
- Oblik: Okruglo
- Promjer proizvoda (mm): 90
- Širina proizvoda (mm): 132
- Visina proizvoda (mm): 132
- Debljina ploče / dužina proizvoda (mm): 26,6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.