Protupožarna pregrada Obo Bettermann TCX-110 Vatrootporna kutija Okruglo 110mm 155mm 155mm 26,6mm [7202207 - TCX-110]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Vatrootporna kutija
- Oblik: Okruglo
- Promjer proizvoda (mm): 110
- Širina proizvoda (mm): 155
- Visina proizvoda (mm): 155
- Debljina ploče / dužina proizvoda (mm): 26,6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.