Protupožarna pregrada Obo Bettermann TCX-125 Vatrootporna kutija Okruglo 125mm 172mm 172mm 40mm [7202208 - TCX-125]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Vatrootporna kutija
- Oblik: Okruglo
- Promjer proizvoda (mm): 125
- Širina proizvoda (mm): 172
- Visina proizvoda (mm): 172
- Debljina ploče / dužina proizvoda (mm): 40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.