Protupožarna pregrada Obo Bettermann TCX-180 Vatrootporna kutija Okruglo 180mm 264mm 264mm 40mm [7202212 - TCX-180]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Vatrootporna kutija
- Oblik: Okruglo
- Promjer proizvoda (mm): 180
- Širina proizvoda (mm): 264
- Visina proizvoda (mm): 264
- Debljina ploče / dužina proizvoda (mm): 40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.