Protupožarna pregrada Obo Bettermann TCX-200 Vatrootporna kutija Okruglo 200mm 284mm 284mm 40mm [7202214 - TCX-200]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Vatrootporna kutija
- Oblik: Okruglo
- Promjer proizvoda (mm): 200
- Širina proizvoda (mm): 284
- Visina proizvoda (mm): 284
- Debljina ploče / dužina proizvoda (mm): 40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.