Pregrada kabelske police Obo Bettermann TSG 30 FS 30mm 3000mm čelik nije inox pogodan za mrežu nije za kabelsk. lj. [6062050 - TSG 30 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina pregradnog zida (mm): 30
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Čelik
- Nehrđajući čelik, uloženo: nije inox
- Prikladno za žlijeb rešetke: primeren za mrežo
- Prikladno za kabelski vodič: ni za kabelsk.lestve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.