Obo Bettermann Zglobna spojka za kab. policu 300mm 110mm Čelik, pocinčani [7082037 - RGV 110 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina žlijeba za kabel (mm): 300
- Visina bočne stijenke (mm): 110
- Materijal: Čelik, pocinčani
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.