Spojnica kabelske police Obo Bettermann RGV 60 FT Uzdužna spojnica 254mm ostalo bez [7082223 - RGV 60 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Uzdužna spojnica
- Dužina (mm): 254
- Kvaliteta materijala: Ostalo
- Boja: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.