Spojnica kabelske police Obo Bettermann RLVL 110 FT Uzdužna spojnica 200mm ostalo bez [6067913 - RLVL 110 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Uzdužna spojnica
- Dužina (mm): 200
- Kvaliteta materijala: Ostalo
- Boja: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.