Kutni element Obo Bettermann Vertikalni RBV 610 F FS, 90 ° prema dolje 60mm 100mm čelik Neprekinuto cinčanje [7007055 - RBV 610 F FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina žlijeba za kabel (mm): 60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 100
- Materijal: Čelik
- Površina: Neprekinuto cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.