Kutni element PEKOM nastavljiv 0-180° PNK 600/60 PL H=60mm 600mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [100300113 - 0-180 PNK 600/60 PL]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 600
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.