Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 600 G 600mm 55mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [6001454 - GRM 55 600 G]
ŠIFRA 2753059
EAN 4012196858859
Obo Bettermann
6001454 - GRM 55 600 G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 600
- Visina (mm): 55
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.