Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 200mm 55mm 3000mm Inoks [100066767 - MNK 200/55 INOX]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 55
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.