Mrežasta kabelska polica PEKOM MNK 60mm 35mm 3000mm Inoks [10061065 - MNK 60/35 INOX]

ŠIFRA 2779951 EAN 3838629715756 PEKOM 10061065 - MNK 60/35 INOX
Mrežne kabelske police – namijenjene nadžbuknim kabelskim razvodima – ponajprije u industriji i područjima s povećanom potrebom za većom čistoćom ili odvajanjem topline te koja zahtijevaju jednostavan pregled kabelskog dijela.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina (mm): 60
  • Visina (mm): 35
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Nehrđajući čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.