Mrežasta kabelska polica Hermi KPM 50mm 60mm 3000mm RF [88202130]

ŠIFRA 2745435 EAN 3830055084635 HERMI 88202130
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: RF
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.