Mrežasta kabelska polica Hermi KPM 60/100 100mm 60mm 3000mm RF [88202131]

ŠIFRA 2760730 EAN 3830055084642 HERMI 88202131
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: RF
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.