Mrežasta kabelska polica Hermi KPM 60/300 300mm 60mm 3000mm Fe/Zn [88201133]

ŠIFRA 2744287 EAN 3830055084581 HERMI 88201133
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Širina (mm): 300
  • Visina (mm): 60
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.