Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 35 50 G 50mm 35mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [6000060 - GRM 35 50 G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 50
- Visina (mm): 35
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.