Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 100 A2 100mm 55mm 3000mm Inoks ostalo [6001072 - GRM 55 100 A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Visina (mm): 55
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Nehrđajući čelik
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.