Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 300 FT 300mm 55mm 3000mm čelik Vruće pocinčano [6001424 - GRM 55 300 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 300
- Visina (mm): 55
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.