Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 400 A2 400mm 55mm 3000mm Inoks ostalo [6001080 - GRM 55 400 A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 400
- Visina (mm): 55
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Nehrđajući čelik
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.