Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 500 G 500mm 55mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [6001452 - GRM 55 500 G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 500
- Visina (mm): 55
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.