Poklopac mrežne kabel. police Obo Bettermann DRLU 050 A2 50mm 3000mm Inoks ostalo [6052821 - DRLU 050 A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina poklopca (mm): 50
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- Površina: Drugo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.