Okomita spojnica kabel. police Obo Bettermann RBV 605 S FS, 90°, uzlazno 50mm 60mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [7007001 - RBV 605 S FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina žlijeba za kabel (mm): 50
- Visina bočne stijenke (mm): 60
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.