Kaseta za podnu kutiju Obo Bettermann RKN2 4 VS 25 kvadratno 105mm 105mm 105-155mm Mokro Inoks [7409016 - RKN2 4 VS 25]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: kvadratno
- Visina kasete (mm): 105
- Min. ugradbena dubina (mm): 105
- Razina niveliranja (mm): 105-155
- Njega poda: Mokro
- Materijal: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.