Kaseta za podnu kutiju Obo Bettermann RKSN2 9 VS 20 kvadratno 350mm 105mm 105mm 105-150mm Suho Inoks [7409218 - RKSN2 9 VS 20]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: kvadratno
- Nazivna veličina (mm): 350
- Visina kasete (mm): 105
- Min. ugradbena dubina (mm): 105
- Razina niveliranja (mm): 105-150
- Njega poda: Suho
- Materijal: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.