Kaseta za podnu kutiju Obo Bettermann RKSN2 UZD3 9VS20 kvadratno 90mm 90mm Suho Inoks [7409238 - RKSN2 UZD3 9VS20]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: kvadratno
- Visina kasete (mm): 90
- Min. ugradbena dubina (mm): 90
- Njega poda: Suho
- Materijal: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.