Montažni poklopac podne kutije Obo Bettermann DUG 250-3 6 282mm 282mm pravokutno nema otv. mont. pok. Suho čelik [7400463 - DUG 250-3 6]
ŠIFRA 2761601
EAN 4012195431268
Obo Bettermann
7400463 - DUG 250-3 6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 282
- Dužina (mm): 282
- Montažni otvor: pravokutno
- Montažni otvor poklopca: ni odprti.mont.pokr.
- Njega poda: Suho
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.