Montažni poklopac podne kutije Obo Bettermann DUG 350-3 4 383mm 383mm kvadratno nema otv. mont. pok. Suho čelik [7400505 - DUG 350-3 4]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 383
- Dužina (mm): 383
- Montažni otvor: kvadratno
- Montažni otvor poklopca: ni odprti.mont.pokr.
- Njega poda: Suho
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.