Podni razdjelnik Obo Bettermann UVS-6W2 3-pin nije za ožičenje 1 4mm2 metal [6108005 - UVS-6W2]

ŠIFRA 2761479 EAN 4012195122272 Obo Bettermann 6108005 - UVS-6W2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Ulaz: 3-pin
  • Prikladno za ožičenje: ni za ožičenje
  • Broj strujnih krugova ulazne struje: 1
  • Poprečni presjek priključnog voda (mm2): 4
  • Matarijal kućišta: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.