Poklopac za podnu kutiju Obo Bettermann ZES9-2 U10T 1019 kvadratno Zaštitni okvir za tepih 244mm 244mm Poliamid RAL 1019 [7406676 - ZES9-2 U10T 1019]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: kvadratno
- Izvedba okvira: Zaštitni okvir za tepih
- Duljina vanjske dimenzije (mm): 244
- Širina vanjske dimenzije (mm): 244
- Materijal: Poliamid
- RAL broj: RAL 1019
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.