Poklopac za podnu kutiju Obo Bettermann ZESR4 U 7011 Okruglo Zaštitni okvir za tepih 234mm Poliamid SIV RAL 7011 [7406772 - ZESR4 U 7011]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Okrogla
- Izvedba okvira: Zaštitni okvir za tepih
- Vanjski promjer (mm): 234
- Materijal: Poliamid
- Boja: siva
- RAL broj: RAL 7011
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.