Poklopac kabelske police Hermi KP-P 300mm 2000mm čelik Vruće pocinčano [88700653]
ŠIFRA 2743495
EAN 3830055085014
HERMI
88700653
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Širina poklopca (mm): 300
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Jeklo
- Površina: Vroče cinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.