Poklopac kabelske police PEKOM VNK 100/3000 2mm 100mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [81220010 - VNK 100/3000 2mm]

ŠIFRA 2774980 EAN 3838629459636 PEKOM 81220010 - VNK 100/3000 2mm
Poklopac kabelske police PNK lako se montira klikom na kabelsku policu, bez dodatnih vijaka i stezaljki.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina poklopca (mm): 100
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.