Poklopac mrežne kabel. police LEGRAND CP100 GS 100mm 2000mm čelik Neprekinuto cinčanje [CM646020 - POKROV CP100 GS]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Širina poklopca (mm): 100
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Jeklo
- Površina: Neprekinjeno pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.