Poklopac za kabelske ljestve PEKOM PC LNK 100mm 3000mm Inoks [10260268 - LNK100/3000AISI]

ŠIFRA 2778787 EAN 3838629715145 PEKOM 10260268 - LNK100/3000AISI
Pokrov kabelskih ljestvi inox PEKOM PC LNK za ljestve širine 100 mm i dužine 3000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Širina poklopca (mm): 100
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Nerjaveče jeklo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.