Poklopac za kutni element PEKOM PNK 90° 300mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [080010036 - PL PNK 300 PL]
ŠIFRA 2769671
EAN 8605050508937
PEKOM
080010036 - PL PNK 300 PL
Kutni element za kabelske police Pekom PNK dostupan je u različitim kutovima (45° i 90°), širinama (50 – 600 mm) i materijalima.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Savijanje (kut): 90°
- Širina (mm): 300
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.