Pregrada kabelske police Hermi KP-PR 60 pregrada za police 60mm 2000mm Čelik, pocinčani [88700106]
ŠIFRA 1205666
EAN 3830055083102
HERMI
88700106
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Visina pregradnog zida (mm): 60
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Čelik, pocinčani
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.