Pribor za kabelske police Hermi Stranski odcep PKP-SO 60mm 400mm Fe/Zn [88701144 - PKP-SO 60/400]

ŠIFRA 2745927 EAN 3830055082341 HERMI 88701144 - PKP-SO 60/400
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Vrsta dodatnog pribora: PKP-SO
  • Dužina (mm): 60
  • Širina (mm): 400
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.