Pribor za kabelske police Hermi Koleno PKP-KO 90st. 60mm 400mm Fe-Zn [88701134 - PKP-KO 60/400 90st]

ŠIFRA 2745932 EAN 3830055082440 HERMI 88701134 - PKP-KO 60/400 90st
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Vrsta dodatnog pribora: PKP-KO
  • Kut (st.): 90
  • Dužina (mm): 60
  • Širina (mm): 400
  • Materijal: Fe-Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.