Pribor za kabelske police Hermi Koleno PKP-KO 90st. 60mm 500mm Fe/Zn [88701135 - PKP-KO 60/500]

ŠIFRA 2745929 EAN 3830055082433 HERMI 88701135 - PKP-KO 60/500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Vrsta dodatnog pribora: PKP-KO
  • Kut (st.): 90
  • Dužina (mm): 60
  • Širina (mm): 500
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.