Pribor za kabelske police Hermi Odcepni element PKP-OE 60mm 400mm Fe-Zn [88701176 - PKP-OE 60/400]
- Linija proizvoda: Hermi
- Vrsta dodatnog pribora: PKP-OE
- Dužina (mm): 60
- Širina (mm): 400
- Materijal: Fe-Zn
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.